FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659 FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659 FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659 FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659 FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659 FK7189 ビブスエプロン FACEMIX 19012659

ビブスエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19012659 品番 FK7189
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

オーバーオール感覚のデニム調エプロン

オレンジ サイズF 混率(%)綿80/ポリエステル20(ツイル) 身幅(cm)61 色番13 前中心丈(cm)65 後ろ中心丈(cm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする