STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法S(mm)
25
25
30
32.5
寸法b(mm)
50
30
35
38
42
50
53
60
66
74
サイズ(mm)
21
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
27
30
32
36
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012875
品番
731/40-21
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
21
質量(g)
171
寸法S(mm)
25
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
11
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。