曜日別特売
735/40 トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 19013304

735/40 トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 19013304
735/40 トルクレンチ用ラチェットヘッド STAHLWILLE(スタビレー) 19013304

トルクレンチ用ラチェットヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
差込角(sq.)3/4
寸法S(mm)25
内容量1個注文コード19013304品番735/40
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。

差込角(sq.)3/4質量(g)510寸法S(mm)25寸法b(mm)50寸法h(mm)32許容トルク(N・m)400ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする