STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込角(sq.)
1/2
3/8
1/2
3/4
1/4
寸法S(mm)
28
17.5
25
28
38.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013338
品番
725QR/10
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
141
寸法S(mm)
28
寸法b(mm)
29
寸法h(mm)
14.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。