ワイヤーブラシ(スチール)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19013672 品番 12373
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)229 幅(mm)38 高さ(mm)13 質量(g)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19013672
2016-06-18
用途:
配管継手のシールテープ除去

ブラシがきっちりと立てられており、ねじの谷の部分まであっという間にシールテープの除去が可能で、作業効率が飛躍的にアップした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする