STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 手研磨
STAHLWILLE(スタビレー)の 手作業ブラシ
STAHLWILLE(スタビレー)の メンテナンスブラシ
ワイヤーブラシ(スチール)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013688
品番
12374
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長(mm)
290
幅(mm)
30
高さ(mm)
48
質量(g)
129
線径(Φmm)
0.35