STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
8
7
8
9
10
13
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19014214
品番
447-8
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法(mm)
8
質量(g)
30
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
11
寸法V(mm)
50.8
外径d1(Φmm)
12.4
差込角(sq.)
3/8
外径d2(Φmm)
19