STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘックスローブビット
イジリドメビット (1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19014433
品番
1443-T25
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
全長(mm)
26
質量(g)
6
先端サイズ
T25
先端寸法(mm)
4.4
差込角対辺(mm)
1/4
両頭機能
片頭