LEDコクーンランプ(T型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19014558 品番LDT7LGW-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コクーン(繭)シルエットのLEDランプです。電球色で優しい色の光を放ちます。

その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 材質ガラス 寸法(mm)D44×H107 質量(g)24 消費電力(W)7 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当相当 口金E26 全光束(Lm)600 定格寿命(時間)20000 光色電球色(2200K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする