東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19014585
品番
CEN6KAN-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式シーリングライト。シンプルなデザインで部屋を選ばず使用できます。リモコン付きで10段階の調光が可能なため、シーンにあわせた明るさが選べます。お休みタイマー・常夜灯付き。
用途
6畳用
その他
メモリボタン、常夜灯
材質
樹脂・鉄
寸法(mm)
全体Φ400×90
質量(kg)
0.9
消費電力(W)
34
定格
AC100V
全光束(Lm)
3200
定格寿命(時間)
40000
光色
昼白色(5000K)
演色指数(Ra)
80
調光範囲
リモコン10段階
タイマー機能
お休みタイマー:10分/30分OFF