メイン画像は品番730N/20Sです。
STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
20~100
10~50
20~100
25~130
40~200
80~400
4~20
差込角(sq.)
3/8
3/8
1/2
3/4
1/4
全長L(mm)
386
330
386
421
467
607
275
最小目盛(N・m)
0.5
0.25
0.5
1
2
0.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19014975
品番
730N/10S
参考基準価格(税別)
¥136,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
386
トルク調整範囲(N・m)
20~100
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
ジョイントサイズ(mm)
9×12
質量(g)
1210
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
寸法LF(mm)
336
寸法S(mm)
17.5
精度(%)
±3
差込角(sq.)
3/8