STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ハンマー
ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19015203
品番
10960-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
片口ハンマー
全長L(mm)
260
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
148
寸法L2(mm)
82