10960-1000 ハンマー STAHLWILLE(スタビレー) 19015228

ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19015228 品番10960-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,180
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類片口ハンマー 全長L(mm)360 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)1132 寸法L2(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする