STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口ハンマー
ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19015255
品番
10805
参考基準価格(税別)
¥21,350
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
40
全長L1(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
質量(g)
450
寸法L2(mm)
160