STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ドライバー/ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ビット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘックスローブビット
ヘクスローブビット T30(1/4”段付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19015456
品番
1295
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
70
質量(g)
16
種類
段付
先端サイズ
T30
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭