STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ハンマー
STAHLWILLE(スタビレー)の 片手ハンマー(ボールピン)
ボールピンハンマー 1/2ポンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19015544
品番
10970-1/4
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
種類
片手ハンマー
全長L(mm)
270
材質(柄部)
アッシュ
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
176
寸法L2(mm)
67