TKP13H10-20W10R20 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016183

※TKP13H10-20W15R37の本体画像になります。サンプル画像になりますので、ご注意ください。

TKP13H10-20W10R20 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016183
TKP13H10-20W10R20 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016183
TKP13H10-20W10R20 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン 19016183

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1リンク屈曲半径R(mm)20内幅(mm)10タイプ一体タイプ注文コード19016183品番TKP13H10-20W10R20
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ一体タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10外幅(mm)16内幅(mm)10屈曲半径R(mm)20最大移動ストローク(mm)1.3
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19016244
2022-07-08
用途: 福祉車両パワーゲートの配線処理

KDH205ハイエース福祉車両のパワーゲート床下に格納される配線のケーブルガイドが複数割れて配線が絡まるようになったのを修理するのに必要でした。ケーブルガイドの型番をなんとか特定して2000円程度で補修できました。
規格を椿本チェーンのHPで念入りに調べで現物を見比べないと特定は非常に困難ですが、費用を考えれば頑張りましょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする