曜日別特売
TKP62H34W150R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン 19017626

 

TKP62H34W150R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン 19017626
TKP62H34W150R75 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン 19017626

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)75
内幅(mm)150
内容量1リンク注文コード19017626品番TKP62H34W150R75
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ外周:片側開閉/内周:取外し種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)62.5形式TKP62H34高さ内寸(mm)34外幅(mm)172内幅(mm)150屈曲半径R(mm)75最大移動ストローク(mm)4.4
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする