椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形式
TKP45H25
タイプ
共通
注文コード
19018448
品番
TKP45H25-MIA
参考基準価格(税別)
¥938
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・タイプ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
共通
仕様
分離形(内向き)・内周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
共通
内幅(mm)
共通