TKP45H25-MOB TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018475

 

TKP45H25-MOB TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018475
TKP45H25-MOB TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018475

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形式TKP45H25タイプ共通注文コード19018475品番TKP45H25-MOB
参考基準価格(税別)¥938販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
タイプ共通仕様分離形(外向き)・外周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)45形式TKP45H25外幅(mm)共通内幅(mm)共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする