TKP45H25W103-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018484

 

TKP45H25W103-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018484
TKP45H25W103-MI TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018484

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個形式TKP45H25タイプ共通注文コード19018484品番TKP45H25W103-MI
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプ共通仕様一体形・内周側取付種類移動端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)45形式TKP45H25外幅(mm)123内幅(mm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする