FACEMIX
FACEMIXの オフィスウェア
FACEMIXの トップス オフィスウェア
FACEMIXの スーツ・ジャケット オフィスウェア
ユニセックスジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19021418
品番
FJ0714U
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル100(ストレッチタフタ)
肩幅(cm)
55.5
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
78
バスト(cm)
134
色番
8
性別
男女兼用