※着用例

No.2310 TPEグローブのびのびフィット クリア リーブル 19023667 No.2310 TPEグローブのびのびフィット クリア リーブル 19023667

TPEグローブのびのびフィット クリア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 19023667 品番 No.2310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

しなやかで引張強度があり、使い心地のよい手袋。
伸縮性が良く、ゴム手袋の様にフィットします。
衛生を必要とした作業に便利、手軽な使いきりタイプ。
食品衛生法適合品。

用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。 厚さ(mm)0.035 クリア サイズL 全長(cm)25.5 手の平幅(cm)12.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする