リーブル
リーブルの 一般・作業マスク
リーブルの サージカルマスク
1.5PLYマスク オーバーヘッドタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
19023719
品番
No.2816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
上下は1層、中央部分は2層のため、口元は見えづらく通気性が非常に良いマスクです。
用途
飛沫飛散防止に
色
ホワイト
サイズ
フリー
構造
1.5層
縦(cm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
横(cm)
17.5