曜日別特売
ZS-2012TZ ナイトライト 東京メタル 19024051

ZS-2012TZ ナイトライト 東京メタル 19024051
ZS-2012TZ ナイトライト 東京メタル 19024051
ZS-2012TZ ナイトライト 東京メタル 19024051
ZS-2012TZ ナイトライト 東京メタル 19024051

ナイトライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19024051品番ZS-2012TZ
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き

材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2グリーン取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする