東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
インテリアスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024200
品番
HC-P011Z
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
お部屋の印象を変えるインテリアスタンドです。乳白色のセードが柔らかな光を放ちます。
材質
乳白色ガラス
寸法(mm)
セード径240×全高180
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
15
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
2.1
使用電圧(V)
AC100
電球
EFD15蛍光灯電球E26 60W相当