東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クリップライト
クリップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024270
品番
ENC-770PBZ
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ポールや板などにクリップで取り付けられ、設置の自由度が高いスポットライト。EFD15口金E26電球型蛍光灯付き。
その他
中間スイッチ、電球付き
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
セード径112×高さ203
質量(kg)
0.55
消費電力(W)
15
口金
E26
コード長さ(m)
1.8
使用電圧(V)
AC100
最大挟み幅(mm)
30
注意
調光器との併用はできません