東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダントライト たまごペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
オーバルクリア
付属品
LEDシャンデリア電球40W E26
注文コード
19024559
品番
OC-1LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
付属品
LEDシャンデリア電球40W E26
材質
ガラス
寸法(mm)
セード径120×160、全長660(コード長500)
質量(kg)
0.7
色
オーバルクリア
取付
引き掛けシーリング(スイッチ付き)