東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ガラスペンダントライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19024568
品番
PCB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品
60W E26クリア電球
材質
ガラス
寸法(mm)
セード径200×200、全長700(コード長500)
質量(kg)
1.4
色
クリア泡
取付
引き掛けシーリング
スイッチ
壁スイッチ式