JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480

JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480
JN-ML-R450R モニターライト/2年保証 JAPANNEXT 19031480

モニターライト/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台付属品ライトバー本体、リモートコントロール、給電用USB-AtoUSB-Cケーブル、六角レンチ、単4電池x2、マニュアル、保証書注文コード19031480品番JN-ML-R450R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品ライトバー本体、リモートコントロール、給電用USB-AtoUSB-Cケーブル、六角レンチ、単4電池x2、マニュアル、保証書適合【曲率】R1000-1800のモニター消費電力(W)通常5使用温度(℃)0~40機能【チルト】NO【バックライト】NO【リモートコントロール】YES(電池付き)【自動調光】YES (On/Off 可能)レンジ【ACパワー】5V/1A MAX:5W色温度3000K-4000K-5000K-6500K輝度275Lm最大クランプ幅(mm)70使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)(CRI)RA>95給電方式USB-C

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする