付属品ライトバー本体、スクリーンマウントクランプ、リモートコントロール
USB-AtoCケーブル、六角レンチ、リモコン用ネジx2、ドライバー
マニュアル、保証書
その他【チルト】NO消費電力(W)通常5使用温度(℃)0~40機能【バックライト】NO【リモートコントロール】YES (電池無し)【自動調光】YES (On/Off 可能)【曲率】NOレンジ【ACパワー】5V/1A MAX:5W色温度3000K-4000K-5000K-6500K輝度255Lm最大クランプ幅(mm)70使用環境湿度(%)35~70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)(CRI)RA>97給電方式USB-C