画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネック メタックス ネックレス ハイパワー スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19032155 品番TG872101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

自分サイズに細かくカスタマイズ可能なRAKUWAネック!ネック後部の左右のパーツをスライドさせれば60cmまでの間でお好みの長さに調節可能!メタックスを採用したハイパワーネックレス。豊富なカラーバリエーションが魅力。スポーツにもデイリーにも馴染むスタンダードデザイン。

材質サイズ調整パーツ:ポリアセタール、留め具:ポリアセタール、目隠し部:シリコーン、紐部生地:ナイロン100% レッド 材質(中芯)エラストマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする