画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ワイヤーシングル メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(cm)43 ホワイト 注文コード19032225 品番TG904352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は寸法・色6種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐久性と軽量化の両立を実現した、シンプルなデザインのネックレス。留め具にはアルミ素材、紐部分にはアレルギーの起こりにくい「サージカルステンレスワイヤー」を採用。軽量で水に強く、サビにくい、スポーツシーンのハードな使用にも耐える高耐久性。留め具部分は左右に引っ張って外し、着けるときは差し込むだけの簡単着脱。

仕様技術:メタックス 材質留め具:アルミ・ウレタン ホワイト 材質(本体)ステンレス・ナイロン 寸法(cm)43 機能耐水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする