画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ミラーボールツイン メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032250 品番 TG905051
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スポーツシーンを彩る印象的なデザイン。軽量なアルミ素材を美しく磨き上げた、大きさの異なる2つの球体をトップに配置。紐部分には軽量でアレルギーの起こりにくい「サージカルステンレスワイヤー」を採用。留め具部分には磁石を使用することで簡単な着脱を実現。

仕様技術:メタックス 材質留め具:アルミ・磁石・ステンレス・ウレタン シルバー/ゴールド 材質(本体)ステンレス・ナイロン 寸法(cm)40 機能耐水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする