画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ジオメトリー メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032311 品番 TG906052
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

優れた耐久性と軽量化の両立を実現。留め具にはアルミ素材、紐部分にはアレルギーの起こりにくい「サージカルステンレスワイヤー」を採用。軽量で水に強く、サビにくい、スポーツシーンのハードな使用にも耐える高耐久性。留め具部分には磁石を使用することで簡単な着脱を実現。

仕様技術:メタックス 材質留め具:アルミ・磁石・ステンレス ブラック/ブラック 材質(本体)ステンレス・ナイロン 寸法(cm)43 機能耐水、軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする