画像メイン

ファイテン ボディケア RAKUWAネックレス EXTREME ミラーボール(ライト) メタックス シンプル スポーツ Phiten

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19032609 品番 TG922252
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

卓球の早田ひな選手愛用!トップの球形部分にアルミ素材採用で軽量!特殊加工を施すことにより、優れた耐久性を実現しました。スポーツシーンのパフォーマンスを強力サポート。女性にも着けやすい鮮やかなカラーリングが魅力的。マグネット式留め具で着脱カンタン。

仕様技術:メタックス 材質中紐:エラストマー、側生地:ポリエステル・ナイロン、留め具:アルミ・磁石・ステンレス ピンク/シルバー 寸法(cm)45 機能抗菌・防臭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする