伸縮 押入れ収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19038760 品番TOST-2PC(LGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

押入れの下段で使いやすいキャリー
65.5-79cmまでの伸縮式
段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん
オフシーズンの家電、ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にぴったり
棚板は通気を配慮した通気口デザイン
チェストや布団などベッド下収納でも台車のように使える

用途押入れ収納 伸縮 キャスター 台車 クローゼット 収納棚 収納ラック 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン、パイプ:エポキシ樹脂塗料 質量(kg)1 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5〜79×39.5×9
取扱説明書:(0.63MB)
注意
※別売の整理棚を付けることで、キャスター付きの収納ラックとしても使えます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする