曜日別特売
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891

NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891
NOPR-7538(NMW)×2 頑丈 収納ラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 19038891

頑丈 収納ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード19038891品番NOPR-7538(NMW)×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。

用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し材質スチール(粉体塗装)質量(kg)9.5マットホワイト幅(cm)40耐荷重(kg)(各棚)20キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)高さ(cm)64.5組立時間約30-40分奥行き(cm)76内寸(幅×奥行×高さ)(cm)(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
取扱説明書:(1.53MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする