※商品画像
フルネス
フルネスの 窓まわり
フルネスの ブラインド・カーテン
フルネスの ブラインド
フレキシブラインド25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19039031
品番
L0713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
折れにくく、ホコリがつきにくい。柔軟で軽量のPET樹脂製のブラインドです。コードレスなのでお子様にも安心。カーテンレールにもお取り付けできます。
用途
ブラインド カーテン ブラインドカーテン 目隠し 軽量 リサイクル
材質
PET
色
オフホワイト
幅(cm)
88
高さ(cm)
138
注意
※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、取付場所が木部(板厚10mm以上)であることをご確認の上、天井付け・正面付けのどちらかでお取り付けください。
※石膏ボードへの取付は、落下する恐れがあるのでおやめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません