曜日別特売
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076

02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076
02045-7 マルチステーション 第一精工 19039076

マルチステーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19039076品番02045-7
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

<使用方法>1.セットネジを選定する:使用するロッドキーパーに対応するセットネジを選択してください。マルチスタンド160はM8セットネジ(太)、その他の対応機種はM6セットネジ(細) 2.マルチステーションを挟み込む:使用するロッドキーパーの竿受部とクランク部を外し、マルチステーションを間に挟み込み穴にセットネジを通してください。 3.竿受部とマルチステーションをクランプに固定する:穴の中心を合わせながらセットネジで竿受部とマルチステーションをクランプにしっかり固定してください。(ロッドキーパー本体のセットネジは使用しませんので保管しておいてください。)

用途
マルチスタンド・受太郎シリーズ専用カスタムトレイ フィッシュグリップやプライヤーなどのツールを多数装着可能!トレイ内にはローテーションルアーを置けるので手返しアップ!イカメタル・タイラバ・バチコンなどのルアーローテーションの多い釣りに最適です。
付属品セットネジ2ケ(太・細)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)347(トレイのみ)内寸(mm)(トレイ部)153×130×30対応機種*マルチスタンド130/マルチスタンド160 *受太郎ミニ/受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎ミニ/スーパー受太郎/スーパー受太郎130/スーパー受太郎240 *受二郎ミニ/受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎ミニ/スーパー受二郎/スーパー受二郎130/スーパー受二郎240 *両軸受太郎/両軸受太郎130 *受太郎GB *スーパーパイプ受太郎/スーパーパイプ受太郎プラスサイズ(mm)276×176×40
注意
※使用例の画像が一部含まれております、付属しておりませんのでご注意ください。
※本製品の耐荷重は約3kgです。破損の恐れがありますので耐荷重以上の重さでの使用はしないでください。
※破損の恐れがありますのでトレイで体を支えたりしないでください。
※船の振動によりセットネジが緩むことがあります。移動の前後には緩みがないか確認してください。
※船の揺れや波によるトレイ内のタックル・装着品の脱落にご注意ください。脱落した際、保証は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする