<Tarn360°>360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 <Snap>ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 <Snap>スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。