MCスナップキャッチャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19039110 品番ダークアース
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<Tarn360°>360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 <Snap Catch Style>ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 <Snap Holder Style>スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。

用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。 適合0.8号〜8号程度、3b〜30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l)) 材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP ダークアース 質量(g)28 サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6〜4.5以内、高さ3.6〜8.0以内
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
※無理な力が加わると、破損ならびに分解する恐れがあります。
※簡単に脱着できるクリップタイプですので、無理な力や強い衝撃が加わると、外れて紛失する恐れがあります。
※スナップの形状によってはご使用頂けない場合があります。
※ラインフックに長時間ラインを留めたままにしないでください。ラインフックが変形する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする