高速リサイクラー2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フォリッジグリーン 注文コード19039119 品番フォリッジグリーン
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<Short & Long Shaft Style>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel In Style>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle Style>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。

用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。 付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本) 幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時) フォリッジグリーン 質量(g)460(ロングシャフト使用時) サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く) 取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200 ギヤ比3.5:1 シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする