用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。
付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)
色ダークアース
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)
取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200
ギヤ比3.5:1
シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)