大型砂地用フレペグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19039347 品番KD-Φ90×1000×150×S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大型砂地用フレペグは、らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5〜6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。杭打ちによる作業時間の短縮、作業負担の軽減が図れます。

用途砂地に設営する大型テントや海の家、海上アスレチック等の固定に 適合シャックル:BB-16 長さ(mm)1000 質量(kg)5 ねじれ150mm 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用場所砂浜 レンチ24 太さ(mm)Φ900 引抜強度(kg)2600〜4300
注意
※本製品は、屋外で使用する仮設のテント、サッカーゴール、エア遊具等の固定用ペグとして使用するものです。本来の目的以外のご使用はしないでください。フレペグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、風の強い(風速10m/s以上)環境下では使用しないでください。本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。商品画像の使用例には別のタイプが使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする