通気プロテクティブスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19039731 品番 TT-4300
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通気ソールで靴内の空気を循環し、快適な履き心地。衝撃吸収に優れた厚底ソールとハチの巣インソールが足腰の負担を軽減し、立ち仕事や歩行が楽々。作業着以外でもスーツや普段着でも合わせやすいシンプルなデザイン。

用途工場、物流など BLACK サイズ(cm)24.5 規格JSAA B種準拠 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維 標準質量(g/片足)380/26.0cmサイズ 機能衝撃吸収性/通気底/通気中敷き/軽量 足幅EEE相当 材質(底部)EVA+RUBBER 材質(先芯)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする