BigBee クーラートートバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19040187 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おしゃれに持ち歩ける、保冷・保温機能が付いたトートバッグ。
底が広くたっぷり入るから普段のお買い物にも最適。
バッグ内側はクッション性のある保冷シート仕様。水滴などの汚れはサッと拭くだけできれいに。
・Sサイズ:600mlのペットボトルが6本収納可能。お弁当の持ち運びやちょっとしたお買い物に。
S、M、Lの3サイズ展開。
・Mサイズ:2Lのペットボトルが3本収納可能。日常のバッグとしても使える。
・Lサイズ:2Lのペットボトルが6本収納可能。大容量のバッグ。

材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂、中生地:PEVA 寸法(mm)200×520×320 シックブラック サイズM/シックブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする