BigBee BOX型クーラーランチバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂、中生地:PEVA シックブラック 注文コード19040230 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・色3種類から選べます 他の種類を見る

機能&便利なアウトドアシリーズ。500mlのペットボトルが立てて入れられる大きめサイズ!
BOX型なので開口部が大きく開き、物の出し入れがしやすく使いやすい!

材質表生地:ポリエステル100%、中材:ポリエチレン樹脂、中生地:PEVA 寸法(mm)140×230×250 シックブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする