※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL2-3 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044497 AL2-3 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044497 AL2-3 ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 19044497

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19044497 品番 AL2-3
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃径公差(mm)0〜-0.03 シャンク径公差(mm)h6 ねじれ角(°)42 刃径(Φmm)3 刃長(mm)10 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイス2枚刃エンドミル アルミ用 切削条件

SLOTTING

被削材 アルミニウム
非鉄金属
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
3 4800 255
4 4620 275
5 4380 295
6 4200 315
7 3900 350
8 3600 385
9 3300 455
10 3000 525
12 3000 525
14 2100 560
15 2100 560
16 2100 560
20 1380 595
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材 アルミニウム
非鉄金属
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
3 4800 365
4 4620 395
5 4380 425
6 4200 450
7 3900 500
8 3600 550
9 3300 650
10 3000 750
12 3000 750
14 2100 800
15 2100 800
16 2100 800
20 1380 850
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

アルミ用ハイスエンドミル(2枚刃)(1)
この動画は、20人が参考にしています。
アルミ用ハイスエンドミル(2枚刃)(2)
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
オートバイアルミ素材の加工
大輪 商事 様

加工品がアルミでしたので問題なく切削出来ました。
コスパに優れていると思いますね!

2025-03-21
用途:
アルミパネル加工

まったく問題なく切削できています。ただ、ふつうのエンドミルより速度を上げられるかどうかは試していません。

対象商品:
19044542
2022-07-25
用途:
オートバイ部品の製作・加工
自動車・二輪車・自転車関連業

簡易的なフライス盤にてアルミ板材又はアルミ部品の加工に使用しています
このエンドミルは安価でありながらとても良い切削が出来て重宝しています。

対象商品:
19044524
2021-11-29
用途:
6ミリ軸を購入、トリマー用ビットとして木工用に使用している。
農・林・水産業

このビット(ハイスエンドミルアルミ用ショート2枚刃)は、比較的硬い板(松板等)に浅めの溝を堀る場合に都合がよい。

対象商品:
19044576
2021-04-12
用途:
ジュラコン用

本来は、アルミ用なのですが、ジュラコンや積層合板の切削に使ってみました。さくさくと切削が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
19044533
2021-09-09
用途:
アルミ材の段差加工
製造業

目的にあった商品で良かった。一般のホームセンターには置いていなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19044497
2020-07-22
用途:
アルミ、アクリル板などの加工
製造業

切れ味寿命がそれなりに短いですが大きな問題なく使えています。
ただ、外径が公差いっぱいにマイナスになっているようで、工具径オフセットを設定しとかないと穴が小さく外周が大きく仕上がるので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
19044567
2019-06-17
用途:
バイク部品加工

すぐに届きましたので 素早く仕事ができ 問題なくさくさく切削できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする