ハイスボールエンドミル 2枚刃

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19044673 品番 BH2-040
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.030 ボール半径R(mm)2 刃径(Φmm)4 刃長(mm)8 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)6
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

ハイスボール 2枚刃エンドミル切削条件

被削材 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 アルミニウム
アルミ合金
硬度 - 〜HRc20 HRc20〜HRc30 HRc30〜HRc40 -
強度 〜500N/mm2 500〜800N/mm2 800〜1000N/mm2 1000〜1300N/mm2 -
刃径(φmm) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min) 回転数(min-1) 送り速度(mm/min)
R1.0×2.0 5510 70 4180 55 2470 25 1710 15 13300 190
R1.5×3.0 4280 90.25 3230 65 1900 30 1330 20 10450 220
R2.0×4.0 3040 110 2280 75 1330 35 950 25 7600 250
R3.0×6.0 2090 130 1620 85 950 45 670 25 5320 265
R4.0×8.0 1520 155 1140 99.75 670 50 480 30 3800 335
R5.0×10.0 1240 170 950 115 530 55 380 30 3040 340
R6.0×12.0 950 160 760 99.75 430 50 300 35 2380 325
R8.0×16.0 760 145 570 95 330 50 240 35 1900 285
R10.0×20.0 570 135 475 80 290 50 190 35 1520 265
R12.5×25.0 480 125 380 65 210 40 150 30 1240 240
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
木工作品の、溝加工に使用。
ひむろ工房 様 (製造業)

木工作品の溝加工に使用している。大変良く切れてきれいな溝加工が出来て満足している。

2025-03-15
用途:
小型CNC切削用
株式会社ジョイネットワーク 様

小型CNCのルーターに取り付けてアルミ加工に使用しました。
価格の割には切削も耐久性も特に問題なく使えてコスパに貢献してくれます。

対象商品:
19044673
2022-11-01
用途:
フライス盤(XYステージ)利用で溝加工に続き、そのまま穴開け加工が出来る点。
松井マーケティング 様 (その他業種)

アルミ/真鍮材加工が中心だが、そこそこの切れ味である。

対象商品:
19044664
2021-01-04
用途:
軟材ですが使い勝手良いです。
サービス業

軟材(アルミ、樹脂等)にしか使ったことないですが、縦切り、溝堀り、荒削り何でもこいです。これでほぼ切ってスクエアで仕上げます。

対象商品:
19044707
2020-08-15
用途:
自動車部品切削加工
製造業

深い加工を行うためにチャックを短めで使用していますが、フレがおきくなることもなく問題ありませんでした

対象商品:
19044655
2020-03-29
用途:
金属部品に対する溝切り

砲金(BC6C)材料に溝切を施したが、エンドミルの「腰」部分の強度がやや弱い印象である。

対象商品:
19044698
2020-04-16
用途:
NC加工機で曲面を加工するときに使用

コストパフォマンスはいいのではいいのではないかと思います。

対象商品:
19044682
2017-05-21
用途:
フライス加工
自動車・二輪車・自転車関連業

価格のわりに良かった。次回以降も定期的に購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1人が参考にしています
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする